Utgått

Osram - LEDINESTRA 6W/827 230V FR S14S - 4052899110311

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDINESTRA 6W/827 230V FR S14S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lampeform - Linær

  • Sokkel - S14s

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899110311

Elnummer

3710493

Leverandørens varenummer

4052899110311

Typebeskrivelse

3710493

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lampeform:

Linær

Sokkel:

S14s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

39...39 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

29 mm

Lengde:

300 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

LED erstatning for 35W linestra glødelampe. To soklet. Farge temp. 2700K. Lysutbytte 250 lumen. Levetid 12000 timer. Kan dimmes.