Utgått

Osram - LEDINESTRA 9 W/827 ADV FR S14d - 4008321979216

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDINESTRA 9 W/827 ADV FR S14d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 9...9 W

  • Lysstrøm - 450...450 lm

  • Lampeform - Linær

  • Sokkel - S14d

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LEDInestra

EAN/GTIN

4008321979216

Elnummer

3710850

Leverandørens varenummer

4008321979216

Typebeskrivelse

3710850

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

9...9 W

Lysstrøm:

450...450 lm

Lampeform:

Linær

Sokkel:

S14d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Farge:

Hvit

Diameter:

29 mm

Lengde:

500 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

LEDINESTRA Advanced Frosted, rørformet. 9 watt, 450 lumen. 60W-erstatter. Fargetemp 2700K. 1 stk 2-polt sokkel S14d. Dimbar.