Osram - LEDINESTRA 9 W/827 ADV FR S14s LED Lyskilde Special - 4008321979193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 450...450 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - S14s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LEDInestra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321979193
Elnummer
3710851
Leverandørens varenummer
4008321979193
Typebeskrivelse
3710851
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
450...450 lm
Lampeform:
Linær
Sokkel:
S14s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
29 mm
Lengde:
500 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


