Osram - LEDinestra lysrør 25 S14s MATT - 4052899961180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - S14s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961180
Elnummer
3771902
Leverandørens varenummer
4052899961180
Typebeskrivelse
3771902
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Linær
Sokkel:
S14s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
17...17 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
29 mm
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


