Osram - LEDinestra lysrør 40 S14d MATT - 4052899961197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - S14d
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961197
Elnummer
3771903
Leverandørens varenummer
4052899961197
Typebeskrivelse
3771903
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Linær
Sokkel:
S14d
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
29 mm
Lengde:
500 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


