Utgått

Osram - LEDpære CL A 25 2W MT E27 - 4058075107489

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDpære CL A 25 2W MT E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,5...2,5 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075107489

Elnummer

3720157

Leverandørens varenummer

4058075107489

Typebeskrivelse

3720157

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Led-pærer som fungerer som erstatning for gløde- og halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Tekniske spesifikasjoner: 250 lumen, 2700 Kelvin, 2W tilsvarende 25W, 220-240 V, RA-index ≥80, spredningsvinkel 300 °, matt, ikke-dimbar, levetid: 15000 h, E27-sokkel, A++.