Utgått

Osram - LEDpære CL B 15 1,4W MT E14 - 4058075107106

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDpære CL B 15 1,4W MT E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,4...1,4 W

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lysutbytte lampe - 97,143 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075107106

Elnummer

3720159

Leverandørens varenummer

4058075107106

Typebeskrivelse

3720159

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,4...1,4 W

Lysstrøm:

136...136 lm

Lysutbytte lampe:

97,143 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Led-pærer som fungerer som erstatning for gløde- og halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Tekniske spesifikasjoner: 136 lumen, 2700 Kelvin, 1,4W tilsvarende 15W, 220-240 V, RA-index ≥80, spredningsvinkel 310 °, matt, ikke-dimbar, levetid: 15000 h, E14-sokkel, A++.