Utgått

Osram - LEDpære CLA Mirror51 7W E27 - 4058075114616

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDpære CLA Mirror51 7W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 700...700 lm

  • Lysutbytte lampe - 107,692 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075114616

Elnummer

3720167

Leverandørens varenummer

4058075114616

Typebeskrivelse

3720167

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

700...700 lm

Lysutbytte lampe:

107,692 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

56...56 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Led-pærer som fungerer som erstatning for gløde- og halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Tekniske spesifikasjoner: 700 lumen, 2700 Kelvin, 7W tilsvarende 54W, 220-240 V, RA-index ≥80, spredningsvinkel 300 °, toppforspeilet glass i gullfarge, ikke-dimbar, levetid: 15000 h, E27-sokkel, A+.