Osram - LEDpære FR Sensor A40 E27 827 - 4058075100732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,2...5,2 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 90 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075100732
Elnummer
3720142
Leverandørens varenummer
4058075100732
Typebeskrivelse
3720142
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,2...5,2 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
45...45 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
240...240 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
62 mm
Lengde:
115 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


