Osram - LEDpære 1906 CLP 36 825/E14 - 4058075119581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 420...420 lm
Lysutbytte lampe - 93,333 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075119581
Elnummer
3719933
Leverandørens varenummer
4058075119581
Typebeskrivelse
3719933
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
420...420 lm
Lysutbytte lampe:
93,333 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2500...2500 K
Nominell strøm:
36...36 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


