Osram - LEDPÆRE CLA 100 840 E27 - 4058075124622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 138,273 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075124622
Elnummer
3720185
Leverandørens varenummer
4058075124622
Typebeskrivelse
3720185
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
138,273 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
90...90 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
10000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


