Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LEDpære CLP Mirror34 4W E27 - 4058075114630

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDpære CLP Mirror34 4W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 420...420 lm

  • Lysutbytte lampe - 105 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075114630

Elnummer

3720169

Leverandørens varenummer

4058075114630

Typebeskrivelse

3720169

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

420...420 lm

Lysutbytte lampe:

105 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Led-pærer som fungerer som erstatning for gløde- og halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Tekniske spesifikasjoner: 420 lumen, 2700 Kelvin, 4W tilsvarende 37W, 220-240 V, RA-index ≥80, spredningsvinkel 300 °, toppforspeilet glass i gullfarge, ikke-dimbar, levetid: 15000 h, E14-sokkel, A++.

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien