Osram - LEDpære FR CL B 40 Dim E14/827 - 4058075101159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,7...5,7 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 82 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075101159
Elnummer
3743099
Leverandørens varenummer
4058075101159
Typebeskrivelse
3743099
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,7...5,7 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
180...180 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
BR40
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei