Utgått

Osram - LEDPÆRE FR CLA P 60 E14/827 - 4058075108325

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDPÆRE FR CLA P 60 E14/827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 134,333 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075108325

Elnummer

3720194

Leverandørens varenummer

4058075108325

Typebeskrivelse

3720194

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

134,333 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM PARATHOM Retrofit LED-lyskilde med klassisk pæreform. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og svært lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3720194; Classic P, 806lm, 2700K, 220-240V, 6W tilsvarer 60W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Matt, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED