Utgått

Osram - LEDPÆRE NØD FR CLA 60 827/E27 - 4058075125865

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDPÆRE NØD FR CLA 60 827/E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8,5...8,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 94 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075125865

Elnummer

3720285

Leverandørens varenummer

4058075125865

Typebeskrivelse

3720285

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

44...44 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

150...150 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

66 mm

Lengde:

142 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM PARATHOM LED lyskilde med innebygd batteri i klassisk pæreform. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell hvor belysning også er nødvendig i tilfelle strømbrudd da pæren har innebygget batteri med opp til 2 timers lys på backupstrøm. Batteri er innebygget og kan ikke skiftes. Ladetid er ca 4 timer.For utendørs bruk bare i passende armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3720285: Lumen 806lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 8.5W tilsvarer 60W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, 25 000 timer, matt, no dim, E27 sokkel. A+ Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L