Osram - LEDPÆRE T26SPESIAL 25 827/E14 - 4058075133471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,8...2,8 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 89,286 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.75 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spesial T26
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075133471
Elnummer
3720124
Leverandørens varenummer
4058075133471
Typebeskrivelse
3720124
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,8...2,8 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
89,286 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
24...24 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
26 mm
Lengde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
10000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei