Osram - LEDPIN 30 KLAR G9 - 4058075812055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lysstrøm - 320...320 lm
Lysutbytte lampe - 123,077 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075812055
Elnummer
3758011
Leverandørens varenummer
4058075812055
Typebeskrivelse
3758011
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lysstrøm:
320...320 lm
Lysutbytte lampe:
123,077 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
15 mm
Lengde:
52 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


