Osram - LEDPIN32 MATT G9 DIM - 4058075811935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.44 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075811935
Elnummer
3758014
Leverandørens varenummer
4058075811935
Typebeskrivelse
3758014
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
16...16 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
20 mm
Lengde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


