Osram - LEDspot GLD AR111 50 40°dim827 - 4058075812932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 650...650 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075812932
Elnummer
3760161
Leverandørens varenummer
4058075812932
Typebeskrivelse
3760161
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
650...650 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1100...1100 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
111 mm
Lengde:
54,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei


