Utgått

Osram - LEDspot MR11 20 36°non-dimGU4 - 4058075813434

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDspot MR11 20 36°non-dimGU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 2,9...2,9 W

  • Lysstrøm - 184...184 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075813434

Elnummer

3760198

Leverandørens varenummer

4058075813434

Typebeskrivelse

3760198

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

2,9...2,9 W

Lysstrøm:

184...184 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lysstyrke:

400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Farge:

Hvit

Diameter:

35 mm

Lengde:

39 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® MR11 med lavt energiforbruk og lang levetid. God lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 184lm , 2700 Kelvin, 2,9W tilsvarer 35W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 15 000 timer levetid, ikke dimbar, GU4 sokkel, energiklasse: A+, MR11 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED.