Osram - LEDspot MR11 20 36°dim 827 GU4 - 4058075813458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lysstrøm - 184...184 lm
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075813458
Elnummer
3760155
Leverandørens varenummer
4058075813458
Typebeskrivelse
3760155
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lysstrøm:
184...184 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
235...235 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
39 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


