Osram - LEDspot MR11 35 36°non-dimGU4 - 4058075813335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 3,7...3,7 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot MR11
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075813335
Elnummer
3760197
Leverandørens varenummer
4058075813335
Typebeskrivelse
3760197
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
3,7...3,7 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
460...460 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
800 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Diameter:
35 mm
Lengde:
39 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei