Utgått

Osram - LEDspot MR11 35 4W/827 GU4 - 4058075105270

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDspot MR11 35 4W/827 GU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 86,25 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075105270

Elnummer

3719978

Leverandørens varenummer

4058075105270

Typebeskrivelse

3719978

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

86,25 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

365...365 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

800 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

39 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® MR11 har lavt energiforbruk og lang levetid. God lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El.nr. 3719978: 345lm , 2700 Kelvin, 4W tilsvarer 35W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 25 000 timer levetid, dimbar, GU4 sokkel, energiklasse: A+, MR11 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED.