Osram - LEDSPOT PAR16 100 36° 827 - 4058075096585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 100...100 W
Lysstrøm - 750...750 lm
Lysutbytte lampe - 82 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075096585
Elnummer
3720253
Leverandørens varenummer
4058075096585
Typebeskrivelse
3720253
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
100...100 W
Lysstrøm:
750...750 lm
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
64...64 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1280 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
62 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


