Osram - LEDSPOT PAR16 80 36°DIM 840 - 4058075095441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 575...575 lm
Lysutbytte lampe - 71,875 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.27 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienMerkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
575...575 lm
Lysutbytte lampe:
71,875 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
47...47 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1439 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


