Utgått

Osram - LEDspot PAR20 50dim36° 827 E27 - 4058075813199

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDspot PAR20 50dim36° 827 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075813199

Elnummer

3760167

Leverandørens varenummer

4058075813199

Typebeskrivelse

3760167

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

850 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

65 mm

Lengde:

85 mm

Med lampebetegnelse:

PAR20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® Advanced LED teknologi, dimmbar reflector spot med meget lang levertid på opp til 25 000 timer, lavt energiforbruk og en enkel erstatning for halogenlamper takket være kompakt design. 100% øyeblikkelig lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er Monter og butikkvinduer, museer, kunstgallerier, utstillingsrom, sykehus, boliger, som downlight for merking av gangveier, dører, trapper etc. Kan brukes utendørst i egnede armaturer. ingen kvikksølv. Spesifikasjon: 345 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 5W tilsvarer 50 W tradisjonell, 827 farge, Ra >80, 36° Beam Angle, 25 000 timers levetid, dimbar, E27 sokkel, Energikl A+, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED