Osram - LEDspot PAR30 75 36°dim827 E27 - 4058075813236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 633...633 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.03 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075813236
Elnummer
3760168
Leverandørens varenummer
4058075813236
Typebeskrivelse
3760168
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
633...633 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
Hvit
Diameter:
95 mm
Lengde:
91 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR30
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei


