Osram - LEDSPOT PAR30 tilsvarer 75W 36° 10W/927 DIM, 633lm, E27 sokkel - 4058075264304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 10...10 W
Lysstrøm - 633...633 lm
Lysutbytte lampe - 60,286 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.91 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075264304
Elnummer
3740329
Leverandørens varenummer
4058075264304
Typebeskrivelse
3740329
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
10...10 W
Lysstrøm:
633...633 lm
Lysutbytte lampe:
60,286 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
58...58 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
633 lm
Lysstyrke:
1700 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
95 mm
Lengde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
PAR30
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


