Osram - LEDSPOT PAR38 GRØNN 100 E27 - 4058075117174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 13...13 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 23,077 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR38
EAN/GTIN
4058075117174
Elnummer
3720259
Leverandørens varenummer
4058075117174
Typebeskrivelse
3720259
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
13...13 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
23,077 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
E27
Nominell strøm:
106...106 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
122 mm
Lengde:
134 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


