Osram - LEDSPOT PRO AR111 100 24 ° 16W/827 - 4058075105119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 16...16 W
Lysstrøm - 1100...1100 lm
Lysutbytte lampe - 68,75 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 24.71 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075105119
Elnummer
3719989
Leverandørens varenummer
4058075105119
Typebeskrivelse
3719989
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
16...16 W
Lysstrøm:
1100...1100 lm
Lysutbytte lampe:
68,75 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1800...1800 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
3200 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
111 mm
Lengde:
54,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


