Osram - LEDSPOT PRO AR111 50 24° 10,8W/927 - 4058075104938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 10,8...10,8 W
Lysstrøm - 680...680 lm
Lysutbytte lampe - 62 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075104938
Elnummer
3719981
Leverandørens varenummer
4058075104938
Typebeskrivelse
3719981
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
10,8...10,8 W
Lysstrøm:
680...680 lm
Lysutbytte lampe:
62 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1350...1350 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
2400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
111 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


