Utgått

Osram - LEDSPOT PRO AR111 75 40° 15W/930 - 4058075105072

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDSPOT PRO AR111 75 40° 15W/930

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 800...800 lm

  • Lysutbytte lampe - 53 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075105072

Elnummer

3719988

Leverandørens varenummer

4058075105072

Typebeskrivelse

3719988

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

800...800 lm

Lysutbytte lampe:

53 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

1650...1650 mA

Virkningsgrad:

0,6

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

2200 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

111 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® PRO LED AR111 - er en reklektorlampe med stiftsokkel somer dimbar med ekstremt lang levetid og kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Ekstremt god fargegjengivelse, erstatter halogenlampe AR111. Anbefalte bruksområder er: Butikker, hoteller, museer, kunstgallerier, boliger, montre og butikkvinduer. Spesifikasjoner for El.nr. 3719988: 800 lumen, 3000 Kelvin, 12 V, 15W tilsvarer 75W tradisjonell, RA97, dimbar, G53 sokkel, Utstrålingsvinkel 40°, 40 000t levetid, energikl A, tim EC001959 LED-lamp/Multi-LED