Osram - LEDSPOT PRO AR111 75 40° 15W/927 - 4058075105096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 15...15 W
Lysstrøm - 800...800 lm
Lysutbytte lampe - 53 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.13 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075105096
Elnummer
3719987
Leverandørens varenummer
4058075105096
Typebeskrivelse
3719987
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
15...15 W
Lysstrøm:
800...800 lm
Lysutbytte lampe:
53 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1650...1650 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
2200 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
40...40 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
111 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


