Osram - LEDspot pro MR16 43 36°dim 930 - 4058075095045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7,8...7,8 W
Lysstrøm - 500...500 lm
Lysutbytte lampe - 64,103 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075095045
Elnummer
3719971
Leverandørens varenummer
4058075095045
Typebeskrivelse
3719971
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7,8...7,8 W
Lysstrøm:
500...500 lm
Lysutbytte lampe:
64,103 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
980...980 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
1150 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3719971: Lumen 500lm , 3000 Kelvin, 12 V, 7,8W tilsvarer 43W tradisjonell, 930 farge, Ra>90, Strålingsvinkel 36°, 40 000 timer, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED. Info for dimming: https://www.ledvance.com/services-and-tools/services/dimming-conformity/index.jsp


