Osram - LEDspot proAR111 100 24°dim827 - 4058075813052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 14,5...14,5 W
Lysstrøm - 1100...1100 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot AR111
EAN/GTIN
4058075813052
Elnummer
3760166
Leverandørens varenummer
4058075813052
Typebeskrivelse
3760166
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
14,5...14,5 W
Lysstrøm:
1100...1100 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1400...1400 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
8500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Diameter:
111 mm
Lengde:
54,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei


