Osram - LEDspot proAR111 75 40°dim 927 - 4058075017962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 11,5...11,5 W
Lysstrøm - 800...800 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075017962
Elnummer
3760164
Leverandørens varenummer
4058075017962
Typebeskrivelse
3760164
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
11,5...11,5 W
Lysstrøm:
800...800 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1200...1200 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Diameter:
111 mm
Lengde:
54,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei


