Osram - LEDSpot R39 25 36°1,5W/827E14 - 4058075264168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,5...1,5 W
Lysstrøm - 110...110 lm
Lysutbytte lampe - 68,75 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075264168
Elnummer
3720589
Leverandørens varenummer
4058075264168
Typebeskrivelse
3720589
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,5...1,5 W
Lysstrøm:
110...110 lm
Lysutbytte lampe:
68,75 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
13...13 mA
Virkningsgrad:
0,45
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
280 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
39 mm
Lengde:
76 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


