Osram - LEDSPOT R50 25 36° 827 E14 - 4058075096844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,6...1,6 W
Lysstrøm - 110...110 lm
Lysutbytte lampe - 68 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot R50
EAN/GTIN
4058075096844
Elnummer
3719996
Leverandørens varenummer
4058075096844
Typebeskrivelse
3719996
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,6...1,6 W
Lysstrøm:
110...110 lm
Lysutbytte lampe:
68 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
15...15 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
390 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
53,5 mm
Lengde:
85 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
R50
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


