Osram - LEDspot R50 GL20 dim 827 E14 - 4058075809086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075809086
Elnummer
3760170
Leverandørens varenummer
4058075809086
Typebeskrivelse
3760170
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
50 mm
Lengde:
86 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


