Utgått

Osram - LEDSPOT R63 60 36° 927 E27 DIM - 4058075097100

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDSPOT R63 60 36° 927 E27 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,9...5,9 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 58 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075097100

Elnummer

3719994

Leverandørens varenummer

4058075097100

Typebeskrivelse

3719994

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,9...5,9 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

58 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

630 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

63 mm

Lengde:

102 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

OSRAM PARATHOM LED reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3719994: Lumen 345lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 5.9W tilsvarer 60W tradisjonell, 927 farge, Ra>90, Strålingsvinkel 36°, 25 000 timers levetid, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED