Osram - LEDspotMR11 35 4,5W/827GU4Dim - 4058075264007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 86,25 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075264007
Elnummer
3720582
Leverandørens varenummer
4058075264007
Typebeskrivelse
3720582
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
86,25 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
380...380 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
800 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
39 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


