Osram - LEDspotPAR38 100 36°dim827 E27 - 4058075813250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 12,5...12,5 W
Lysstrøm - 1035...1035 lm
Lysutbytte lampe - 82 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075813250
Elnummer
3760169
Leverandørens varenummer
4058075813250
Typebeskrivelse
3760169
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
12,5...12,5 W
Lysstrøm:
1035...1035 lm
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
60...60 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
2400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
122 mm
Lengde:
133 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
PAR20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


