Osram - LEDVANCE DOWNLIGHT S AL CANOPY - 0DS91105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Sølv
Høyde - 15 mm
Diameter - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321691385
Elnummer
3351072
Leverandørens varenummer
0DS91105
Typebeskrivelse
3351072
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Sølv
Høyde:
15 mm
Diameter:
88 mm
Monteringsadapter for utenpåliggende montering av Ledvalux Downlight S. Materiale i kunststoff farge Sølv aluminium. Diam. 88mm** Utågende, elnummer legges ned.


