Osram - LEDVANCE DOWNLIGHT S WT CANOPY - 0DS91103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Høyde - 15 mm
Diameter - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321691354
Elnummer
3351073
Leverandørens varenummer
0DS91103
Typebeskrivelse
3351073
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Høyde:
15 mm
Diameter:
88 mm
Monteringsadapter for utenpåliggende montering av Ledvalux Downlight S. Materiale i kunststoff farge Hvit. Diam. 88mm


