Osram - LF-LTS-MB MOUNTING BRACKET - 4008321979025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 35 mm
Bredde - 16 mm
Høyde - 4,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321979025
Elnummer
3359134
Leverandørens varenummer
4008321979025
Typebeskrivelse
3359134
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
35 mm
Bredde:
16 mm
Høyde:
4,4 mm
Monteringsbrakett/klips for Linearlight Slim Track, hvit plast, med hull for skruefeste


