Osram - LF05A-B3-P - 4008321617804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Blå
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter - 50
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linearlight Flex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321617804
Elnummer
3710466
Leverandørens varenummer
4008321617804
Typebeskrivelse
3710466
Modell / utførelse:
Bånd
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Blå
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
50
Lampeeffekt pr. meter:
7,3 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Bredde:
11 mm
Høyde/dybde:
4,5 mm
Lengde:
9900 mm
Minste bøyeradius:
20 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja


