Utgått

Osram - LF05A2-O3 LINFLEX A 83W 24V FS - 4052899924093

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF05A2-O3 LINFLEX A 83W 24V FS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 8,3 W

  • Lysstyrke pr. meter - 135 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899924093

Elnummer

3351115

Leverandørens varenummer

4052899924093

Typebeskrivelse

3351115

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

8,3 W

Lysstyrke pr. meter:

135 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

50

Antall lyspunkter pr. fot:

15

Lampeffekt pr. fot:

2,5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Maks systemeffekt:

83 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2,4 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

10 m

Minste bøyeradius:

20 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Fleksibel og oppdelbar LED-stripe som egner seg spesielt godt til linear belysning samt alle former for effektbelysning. Produktet kommer i faste lengder på rull, men kan klippes på merkede klippepunkter etter ønsket lengde. Passende tilkoblinger (LF-2PIN Flex SC) er tilgjengelig for hurtig og enkel montering uten bruk av verktøy. På baksiden er det høykvalitets 2-sidet tape som sørger for godt feste til underlaget. Produktet kan dimmes med PWM og matchende Osram Optotronic 24V elektronisk forkobling gir opptil 5 års garanti.LINEARlight Flex Advanced oransje 24 volt, 83 watt, 2330 lumen, 10m.