Osram - LF05A2-Y3 LINFLEX A 83W 24V FS - 4052899924109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 8,3 W
Lysstyrke pr. meter - 110 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899924109
Elnummer
3351116
Leverandørens varenummer
4052899924109
Typebeskrivelse
3351116
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
8,3 W
Lysstyrke pr. meter:
110 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Lysfarge:
Gul
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
50
Antall lyspunkter pr. fot:
15
Lampeffekt pr. fot:
2,5 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
83 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,4 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
20 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre


