Osram - LF05CA -RGB3-P Linearlight Flex RGB3 Protect 72W 4m - 4008321977205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 18 W
Lysstyrke pr. meter - 435 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321977205
Elnummer
3351061
Leverandørens varenummer
4008321977205
Typebeskrivelse
3351061
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
18 W
Lysstyrke pr. meter:
435 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
RGB
Fargetemperatur:
5500...5500 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
50
Antall lyspunkter pr. fot:
15
Lampeffekt pr. fot:
5,4 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
11 mm
Høyde/dybde:
4,8 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
4 m
Minste bøyeradius:
50 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
0,34 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


