Utgått
Osram - LF05CA2-RGB3 LINEARLIGHT COLORMIX FLEX 72W 24V

Osram - LF05CA2-RGB3 LINEARLIGHT COLORMIX FLEX 72W 24V

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lysstyrke pr. meter - 1880 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321851536

Elnummer

3351111

Leverandørens varenummer

4008321851536

Typebeskrivelse

3351111

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Påmontering/innfelling

Lysstyrke pr. meter

1880 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

50

Antall lyspunkter pr. fot

15

Lampeeffekt pr. meter

18 W

Lampeffekt pr. fot

4,9 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

120 °

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Isoleringsklasse

Uten

Maks systemeffekt

72 W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Bredde

8 mm

Høyde/dybde

2,2 mm

Lengde

4000 mm

Minste bøyeradius

20 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt

100 mm

Med endestykke

Nei

Med tilkoblingssett

Nei

Med beskyttelsesdeksel

Nei

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Antall poler

4

Tilkoblingstype

Andre

Fleksibel og oppdelbar LED-stripe RGB som egner seg spesielt godt til linear belysning samt alle former for effektbelysning. Produktet kommer i faste lengder på rull, men kan klippes på merkede klippepunkter etter ønsket lengde. Passende tilkoblinger (LF-4PIN Flex SC) er tilgjengelig for hurtig og enkel montering uten bruk av verktøy. På baksiden er det høykvalitets 2-sidet tape som sørger for godt feste til underlaget. Produktet kan dimmes med PWM og matchende Osram Optotronic 24V elektronisk forkobling gir opptil 5 års garanti. LinearLight Flex CA2 RGB 72W, 24V. IP20. 4 meter stripe på rullen. Klippepunkt etter hver 10 cm.